Inserto de 12 faces comprido, 1/2 polegada 24

N.º do artigo: 642520 24
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 437 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 24 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
⌀ no lado de saída 32 mm
Comprimento 77 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 12 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 642520 24
EAN/GTIN 4045197542854
Número do fabricante 642520 24

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme DIN 3120.

Norma:

DIN 3124-L

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Nota:

Insertos para chave de caixa de 12 faces GARANT e HOLEX, comprimento também disponíveis em polegadas através da nossa eShop (GARANT: N.º 642532; HOLEX: N.º 642522).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto de 12 faces comprido, 1/2 polegada  24

Inserto de 12 faces comprido, 1/2 polegada 24

sob pedido
Em stock
1 437 peças em stock
11,05 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 753 peças em stock
4,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 387 peças em stock
6,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 521 peças em stock
15,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de saída 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 12 caras Llave de vaso de 12 caras Llave de vaso de 12 caras Llave de vaso de 12 caras
Quadrado de acionamento 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada
Comprimento 77 mm 41 mm 41 mm 77 mm
Tamanho da chave 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm
Material Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio
Tipo de produto Vaso Vaso Vaso Vaso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta