Inserto sextavado, 1/4 polegada comprido 12

N.º do artigo: 631400 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
162 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4
  • Material: Acero de alto rendimiento HPQ®

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 12 mm
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Norma DIN 3124
⌀ no lado de saída 16,5 mm
Comprimento 50 mm
Perfil de saída Vaso de 6 caras
Material Acero de alto rendimiento HPQ®
Superfície cromado sobre níquel
com perfil AS-Drive sim
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 631400 12
EAN/GTIN 4018754000265
Número do fabricante 01020012

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso.
Quadrado interno com furo conforme DIN 3120-D 6,3.
Fluxo de fibra ideal através do processo de forjamento especial. Distâncias entre faces com tolerância estreita. Não há deslizamento sobre os cantos dos parafusos, as cabeças dos parafusos e as porcas estão protegidas. Endurecido num banho de óleo sem tensão e distorção, garantindo assim um ajuste preciso. Superfície de acabamento redondo com perfil AS- Drive.

Norma:

DIN 3124-L

Material:

Aço de alto desempenho HPQ®, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto sextavado, 1/4 polegada comprido 12

Inserto sextavado, 1/4 polegada comprido 12

sob pedido
Em stock
162 peças em stock
15,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 175 peças em stock
2,69 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
483 peças em stock
8,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 037 peças em stock
3,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de saída 16,5 mm 16,8 mm 16,9 mm 16,9 mm
Perfil de saída Vaso de 6 caras Vaso de 6 caras Vaso de 6 caras Vaso de 6 caras
Quadrado de acionamento 1/4 polegada 1/4 polegada 1/4 polegada 1/4 polegada
Comprimento 50 mm 25 mm 50 mm 25 mm
Tamanho da chave 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Material Acero de alto rendimiento HPQ® Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio
Tipo de produto Vaso Vaso Vaso Vaso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta