Inserto sextavado, 1/4 polegada comprido 13

N.º do artigo: 631400 13
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
164 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4
  • Material: Acero de alto rendimiento HPQ®

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 13 mm
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Norma DIN 3124
⌀ no lado de saída 17,8 mm
Comprimento 50 mm
Perfil de saída Vaso de 6 caras
Material Acero de alto rendimiento HPQ®
Superfície cromado sobre níquel
com perfil AS-Drive sim
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 631400 13
EAN/GTIN 4018754000272
Número do fabricante 01020013

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso.
Quadrado interno com furo conforme DIN 3120-D 6,3.
Fluxo de fibra ideal através do processo de forjamento especial. Distâncias entre faces com tolerância estreita. Não há deslizamento sobre os cantos dos parafusos, as cabeças dos parafusos e as porcas estão protegidas. Endurecido num banho de óleo sem tensão e distorção, garantindo assim um ajuste preciso. Superfície de acabamento redondo com perfil AS- Drive.

Norma:

DIN 3124-L

Material:

Aço de alto desempenho HPQ®, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto sextavado, 1/4 polegada comprido 13

Inserto sextavado, 1/4 polegada comprido 13

sob pedido
Em stock
164 peças em stock
15,13 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 170 peças em stock
2,97 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 239 peças em stock
8,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 909 peças em stock
3,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de saída 17,8 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Perfil de saída Vaso de 6 caras Vaso de 6 caras Vaso de 6 caras Vaso de 6 caras
Quadrado de acionamento 1/4 polegada 1/4 polegada 1/4 polegada 1/4 polegada
Comprimento 50 mm 25 mm 50 mm 25 mm
Tamanho da chave 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Material Acero de alto rendimiento HPQ® Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio
Tipo de produto Vaso Vaso Vaso Vaso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta