{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 9 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 12,8 mm | |
Comprimento | 50 mm | |
Perfil de saída | Vaso de 6 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
com perfil AS-Drive | sim | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 631400 9 | |
EAN/GTIN | 4018754000234 | |
Número do fabricante | 01020009 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Inserto sextavado, 1/4 polegada comprido 9
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
16,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 672 peças em stock
2,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
655 peças em stock
8,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 210 peças em stock
3,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 12,8 mm | 13,2 mm | 13,4 mm | 13,4 mm |
Perfil de saída | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Comprimento | 50 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm |
Tamanho da chave | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |