{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 6 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 9,2 mm | |
Comprimento | 50 mm | |
Perfil de saída | Vaso de 6 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
com perfil AS-Drive | sim | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 631400 6 | |
EAN/GTIN | 4018754000203 | |
Número do fabricante | 01020006 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Inserto sextavado, 1/4 polegada comprido 6
sob pedido
Em stock
77 peças em stock
15,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 431 peças em stock
2,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 398 peças em stock
3,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 129 peças em stock
8,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 645 peças em stock
3,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 9,2 mm | 9,2 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Perfil de saída | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras Surf | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Comprimento | 50 mm | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25 mm |
Tamanho da chave | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |