{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 11 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
⌀ no lado de saída | 15,9 mm | |
Comprimento | 25 mm | |
Perfil de saída | Vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 631029 11 | |
EAN/GTIN | 4062406060497 | |
Número do fabricante | 631029 11 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Inserto sextavado, 1/4 polegada 11
sob pedido
Em stock
1 154 peças em stock
3,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 187 peças em stock
2,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 047 peças em stock
3,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
445 peças em stock
8,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
841 peças em stock
2,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 15,9 mm | 15,8 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Perfil de saída | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras Surf | Vaso de 6 caras | Vaso de 12 caras |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Comprimento | 25 mm | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25 mm |
Tamanho da chave | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |