Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/4 polegada 38 peças 6

N.º do artigo: 630855 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
763 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas: 5-13
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas: 3-8
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 5×10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas 5-13 mm
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas 3-8 mm
embalagem Caixa de plástico ABS
Comprimento 257 mm
Largura 147 mm
Altura 45 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces; Chave de caixa para parafusos TORX®; Chave de parafusos sextavada; Chave de parafusos para parafusos TORX®
Nível de enchimento de uma gaveta em G 5×10
Tipo de produto Chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 630855 6
EAN/GTIN 4062406060268
Número do fabricante 630855 6

Descrição

Ejecución:

Peças de acionamento/união conforme DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa conforme DIN 3124. Quadrado interno/externo conforme DIN 3120.
Todas as ferramentas são mantidas em segurança e prontas a usar em qualquer altura num estojo resistente e especialmente moldado em espuma PUR.

Aplicación:

Para parafusos com sextavado exterior/porcas com rosca M2,5 − M8. Para Torx® exterior com rosca M3 − M8.
Para parafusos com sextavado interior com rosca M4 − M8. Para Torx® interior com rosca M2,5 − M8.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para chave de caixa para sextavado exterior: 10 un. n.º 631029 tam. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Insertos para chave de caixa para Torx® exterior: 6 un. semelhante ao n.º 631500 tam. E4; E5; E6; E7; E8; E10
Pontas, C 6,3, para sextavado interior: 5 un. tam. 3; 4; 5; 6; 8 mm
Pontas, C 6,3, para TORX® interior: 10 un. tam. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Cabo em T: 1 un. n.º 633029 tam. 116
Cabo de encaixe: 1 un. n.º 632829 tam. 146
Extensões: 2 un. n.º 632429 tam. 50; 150
Articulação de cardan: 1 un. n.º 633529 tam. 1/4
Roquete: 1 un. n.º 632025 tam. 1/4
Adaptador para PONTAS: 1 un.
Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta