{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 7 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
⌀ no lado de saída | 10,8 mm | |
Comprimento | 25 mm | |
Perfil de saída | Vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 631029 7 | |
EAN/GTIN | 4062406060459 | |
Número do fabricante | 631029 7 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Inserto sextavado, 1/4 polegada 7
sob pedido
Em stock
4 069 peças em stock
3,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 593 peças em stock
2,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 434 peças em stock
8,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 10,8 mm | 10,5 mm | 10,8 mm |
Perfil de saída | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Comprimento | 25 mm | 25 mm | 50 mm |
Tamanho da chave | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso |