{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 5 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
⌀ no lado de saída | 7,9 mm | |
Comprimento | 23 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | |
Material | Aço de alto desempenho HPQ® | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 631000 5 | |
EAN/GTIN | 4018754000012 | |
Número do fabricante | 01010005 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto sextavado, 1/4 polegada 5
sob pedido
Em stock
201 peças em stock
4,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 274 peças em stock
2,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 685 peças em stock
3,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
509 peças em stock
8,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 997 peças em stock
3,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 7,9 mm | 7,9 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | Vaso de 6 caras | Chave de caixa sextavada Surfacedrive | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Comprimento | 23 mm | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25 mm |
Tamanho da chave | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Material | Aço de alto desempenho HPQ® | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Vaso | Inserto para chave de caixa | Vaso | Vaso |