Sortido de chaves de caixa QuickRelease quadrado de 1/4 polegada 22 peças

N.º do artigo: 630291
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
60 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas: 3,5-13
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas: 3-6

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 22
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas 3,5-13 mm
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas 3-6 mm
Comprimento 227 mm
Largura 131 mm
Altura 57 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces; Chave de parafusos sextavada
Medidas dos tamanhos de chave métrico
com QuickRelease sim
Tipo de produto Chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 630291
EAN/GTIN 4018754261550
Número do fabricante 96011181

Descrição

Ejecución:

Peças de acionamento/união conforme DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa conforme DIN 3124. Quadrado interno/externo conforme DIN 3120.
QUICKRELEASE − roquete, extensão, articulação de cardan e inserto de chave de caixa formam uma unidade permanentemente ligada. Ao premir um botão, o composto seguro pode ser removido de forma rápida e fácil novamente.

Aplicación:

Para parafusos com sextavado exterior/porcas com rosca M2 − M8 e para parafusos com sextavado interno com rosca M4 − M8.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para chave de caixa 6 faces: 13 un. n.º 631000 tam. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Insertos para chave de parafusos sextavada: 4 un. n.º 631700 tam. 3; 4; 5; 6
Cabo em T QR: 1 un. n.º 633050 tam. 116
Cabo de encaixe QR: 1 un. n.º 632950 tam. 150
Extensão QR: 1 un. n.º 632545 tam. 150
Articulação de cardan QR: 1 un. n.º 633550 tam. 1/4
Roquete QR: 1 un. n.º 632355 tam. 1/4
Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta