{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 10 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
⌀ no lado de saída | 14,3 mm | |
Comprimento | 23 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | |
Material | Aço de alto desempenho HPQ® | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 631000 10 | |
EAN/GTIN | 4018754000067 | |
Número do fabricante | 01010010 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto sextavado, 1/4 polegada 10
sob pedido
Em stock
542 peças em stock
4,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 517 peças em stock
2,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 661 peças em stock
8,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 772 peças em stock
3,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 14,3 mm | 14,4 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Comprimento | 23 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm |
Tamanho da chave | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Material | Aço de alto desempenho HPQ® | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Vaso | Vaso | Vaso |