{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 14 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
⌀ no lado de saída | 18,8 mm | |
Comprimento | 24 mm | |
Perfil de saída | Vaso de 6 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 631000 14 | |
EAN/GTIN | 4018754000104 | |
Número do fabricante | 01010014 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Inserto sextavado, 1/4 polegada 14
sob pedido
Em stock
192 peças em stock
5,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
448 peças em stock
3,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 261 peças em stock
3,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 169 peças em stock
4,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
143 peças em stock
3,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 18,8 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm |
Perfil de saída | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras Surf | Vaso de 6 caras | Vaso de 12 caras |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Comprimento | 24 mm | 25 mm | 24,8 mm | 25 mm | 25 mm |
Tamanho da chave | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |