{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 14 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
⌀ no lado de saída | 19,6 mm | |
Comprimento | 25 mm | |
Perfil de saída | Vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 631020 14 | |
EAN/GTIN | 4045197598509 | |
Número do fabricante | 631020 14 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Inserto sextavado, 1/4 polegada 14
sob pedido
Em stock
523 peças em stock
3,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 305 peças em stock
4,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 19,6 mm | 19,6 mm |
Perfil de saída | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Comprimento | 25 mm | 25 mm |
Tamanho da chave | 14 mm | 14 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Vaso | Vaso |