Inserto de 12 faces, 1/4 polegada 9

N.º do artigo: 630950 9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
281 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 9 mm
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
⌀ no lado de saída 12,8 mm
Comprimento 23 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 12 faces
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 630950 9
EAN/GTIN 4018754000340
Número do fabricante 01030009

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso.
Quadrado interno com furo conforme DIN 3120-D 6,3.
Fluxo de fibra ideal através do processo de forjamento especial. Distâncias entre faces com tolerância estreita. Não há deslizamento sobre os cantos dos parafusos, as cabeças dos parafusos e as porcas estão protegidas. Endurecido num banho de óleo sem tensão e distorção, garantindo assim um ajuste preciso. Superfície de acabamento redondo com perfil AS- Drive.

Norma:

DIN 3124

Material:

Aço de alto desempenho HPQ®, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto de 12 faces, 1/4 polegada  9

Inserto de 12 faces, 1/4 polegada 9

sob pedido
Em stock
281 peças em stock
4,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
508 peças em stock
2,62 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
561 peças em stock
12,05 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de saída 12,8 mm 13,4 mm 13,4 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 12 faces Vaso de 12 caras Vaso de 12 caras
Quadrado de acionamento 1/4 polegada 1/4 polegada 1/4 polegada
Comprimento 23 mm 25 mm 50 mm
Superfície cromado cromado
Tamanho da chave 9 mm 9 mm 9 mm
Tipo de produto Inserto para chave de caixa Vaso Vaso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta