Inserto de 12 faces, 1/4 polegada comprido 9

N.º do artigo: 631439 9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
561 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 9 mm
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
⌀ no lado de saída 13,4 mm
Comprimento 50 mm
Perfil de saída Vaso de 12 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Superfície cromado
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 631439 9
EAN/GTIN 4062406264376
Número do fabricante 631439 9

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso.
Quadrado interno com furo conforme DIN 3120-D 6,3.
As larguras de chave bem toleradas com perfil HT-Drive protegem as cabeças de parafuso e as porcas. De paredes finas para trabalhar mesmo nos lugares mais apertados.

Norma:

DIN 3124-L

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Nota:

Insertos para chave de caixa de 12 faces GARANT e HOLEX compridos também disponíveis em polegadas através da nossa eShop (GARANT: N.º 631442; HOLEX: N.º 631452).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto de 12 faces, 1/4 polegada comprido 9

Inserto de 12 faces, 1/4 polegada comprido 9

sob pedido
Em stock
561 peças em stock
12,05 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
508 peças em stock
2,62 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de saída 13,4 mm 13,4 mm
Perfil de saída Vaso de 12 caras Vaso de 12 caras
Quadrado de acionamento 1/4 polegada 1/4 polegada
Comprimento 50 mm 25 mm
Superfície cromado cromado
Tamanho da chave 9 mm 9 mm
Tipo de produto Vaso Vaso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta