Inserto de 12 faces, 1/4 polegada 13

N.º do artigo: 630950 13
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
296 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 13 mm
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
⌀ no lado de saída 17,8 mm
Comprimento 23 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 12 faces
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 630950 13
EAN/GTIN 4018754000388
Número do fabricante 01030013

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso.
Quadrado interno com furo conforme DIN 3120-D 6,3.
Fluxo de fibra ideal através do processo de forjamento especial. Distâncias entre faces com tolerância estreita. Não há deslizamento sobre os cantos dos parafusos, as cabeças dos parafusos e as porcas estão protegidas. Endurecido num banho de óleo sem tensão e distorção, garantindo assim um ajuste preciso. Superfície de acabamento redondo com perfil AS- Drive.

Norma:

DIN 3124

Material:

Aço de alto desempenho HPQ®, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto de 12 faces, 1/4 polegada  13

Inserto de 12 faces, 1/4 polegada 13

sob pedido
Em stock
296 peças em stock
5,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
656 peças em stock
2,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
822 peças em stock
12,32 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de saída 17,8 mm 18 mm 18 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 12 faces Vaso de 12 caras Vaso de 12 caras
Quadrado de acionamento 1/4 polegada 1/4 polegada 1/4 polegada
Comprimento 23 mm 25 mm 50 mm
Superfície cromado cromado
Tamanho da chave 13 mm 13 mm 13 mm
Tipo de produto Inserto para chave de caixa Vaso Vaso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta