{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Dimensões exteriores, comprimento | 407 mm | |
Dimensões exteriores, largura | 227 mm | |
Dimensões exteriores, altura | 62 mm | |
Dimensões interiores, comprimento | 400 mm | |
Dimensões interiores, largura | 200 mm | |
Dimensões interiores, altura | 52 mm | |
Tipo de produto | Caixa de sistema |
Número do artigo | 630323 4 | |
EAN/GTIN | 4062406258719 | |
Número do fabricante | 630323 4 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Caixa de sistema 4
sob pedido
Em stock
75 peças em stock
16,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
538 peças em stock
22,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Dimensões exteriores, largura | 227 mm | 294 mm |
Dimensões exteriores, altura | 62 mm | 61 mm |
Dimensões exteriores, comprimento | 407 mm | 510 mm |
Dimensões interiores, largura | 200 mm | 200 mm |
Dimensões interiores, altura | 52 mm | 51 mm |
Dimensões interiores, comprimento | 400 mm | 500 mm |
Tipo de produto | Caixa de sistema | Caixa de sistema |