{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Dimensões exteriores, comprimento | 510 mm | |
Dimensões exteriores, largura | 294 mm | |
Dimensões exteriores, altura | 61 mm | |
Dimensões interiores, comprimento | 500 mm | |
Dimensões interiores, largura | 200 mm | |
Dimensões interiores, altura | 51 mm | |
Nível de enchimento de uma gaveta em G | 8×20 | |
Tipo de produto | Caixa de sistema |
Número do artigo | 630305 4 | |
EAN/GTIN | 4062406166274 | |
Número do fabricante | 630305 4 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Caixa de sistema 4
sob pedido
Em stock
538 peças em stock
22,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
75 peças em stock
16,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Dimensões exteriores, largura | 294 mm | 227 mm |
Dimensões exteriores, altura | 61 mm | 62 mm |
Dimensões exteriores, comprimento | 510 mm | 407 mm |
Dimensões interiores, largura | 200 mm | 200 mm |
Dimensões interiores, altura | 51 mm | 52 mm |
Dimensões interiores, comprimento | 500 mm | 400 mm |
Tipo de produto | Caixa de sistema | Caixa de sistema |