{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Dimensões exteriores, comprimento | 357 mm | |
Dimensões exteriores, largura | 174 mm | |
Dimensões exteriores, altura | 47 mm | |
Dimensões interiores, comprimento | 350 mm | |
Dimensões interiores, largura | 150 mm | |
Dimensões interiores, altura | 37 mm | |
Tipo de produto | Caixa de sistema |
Número do artigo | 630323 3 | |
EAN/GTIN | 4062406258207 | |
Número do fabricante | 630323 3 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Caixa de sistema 3
sob pedido
Em stock
1 110 peças em stock
8,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
948 peças em stock
8,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Dimensões exteriores, largura | 174 mm | 167 mm |
Dimensões exteriores, altura | 47 mm | 45 mm |
Dimensões exteriores, comprimento | 357 mm | 226 mm |
Dimensões interiores, largura | 150 mm | 159 mm |
Dimensões interiores, altura | 37 mm | 36 mm |
Dimensões interiores, comprimento | 350 mm | 220 mm |
Tipo de produto | Caixa de sistema | Caixa de sistema |