{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Dimensões exteriores, comprimento | 226 mm | |
Dimensões exteriores, largura | 167 mm | |
Dimensões exteriores, altura | 45 mm | |
Dimensões interiores, comprimento | 220 mm | |
Dimensões interiores, largura | 159 mm | |
Dimensões interiores, altura | 36 mm | |
Tipo de produto | Caixa de sistema |
Número do artigo | 630315 3 | |
EAN/GTIN | 4045197610874 | |
Número do fabricante | 630315 3 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Caixa de sistema 3
sob pedido
Em stock
948 peças em stock
8,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 110 peças em stock
8,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Dimensões exteriores, largura | 167 mm | 174 mm |
Dimensões exteriores, altura | 45 mm | 47 mm |
Dimensões exteriores, comprimento | 226 mm | 357 mm |
Dimensões interiores, largura | 159 mm | 150 mm |
Dimensões interiores, altura | 36 mm | 37 mm |
Dimensões interiores, comprimento | 220 mm | 350 mm |
Tipo de produto | Caixa de sistema | Caixa de sistema |