{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 6 mm | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Comprimento do braço | 100×28 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | |
Função de retenção | não | |
Superfície | cromado | |
Cabeça esférica no braço comprido | sim | |
Ângulo de 100 graus | não | |
Modelo comprido | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 626082 6 | |
EAN/GTIN | 4062406570361 | |
Número do fabricante | 626082 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave Allen sextavada, com cabeça esférica cromado 6
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
3,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 808 peças em stock
0,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 275 peças em stock
0,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
121 peças em stock
3,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Chave de parafusos sextavada |
Função de retenção | não | Esfera de retenção com mola a partir do tam. 3 | ||
Superfície | cromado | niquelado | manganeso-fosfatado | |
Sextavado | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Material | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | ||
Comprimento do braço | 100×28 mm | 96 × 38 mm | 96 × 38 mm | 180×32 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Destornilladores | Destornilladores | Chave de parafusos |