{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 2,5 mm | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Comprimento do braço | 63×18 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | |
Função de retenção | não | |
Superfície | cromado | |
Cabeça esférica no braço comprido | sim | |
Ângulo de 100 graus | não | |
Modelo comprido | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 626082 2,5 | |
EAN/GTIN | 4062406570323 | |
Número do fabricante | 626082 2,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave Allen sextavada, com cabeça esférica cromado 2,5
sob pedido
Em stock
80 peças em stock
1,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 906 peças em stock
0,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 519 peças em stock
0,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
0,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Chave de parafusos sextavada |
Função de retenção | não | Esfera de retenção com mola a partir do tam. 3 | ||
Superfície | cromado | niquelado | manganeso-fosfatado | cromado |
Sextavado | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Material | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | ||
Comprimento do braço | 63×18 mm | 58,5 × 20,5 mm | 58,5 × 20,5 mm | |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Destornilladores | Destornilladores | Chave de parafusos |