{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 4 mm | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Comprimento do braço | 80×22 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | |
Função de retenção | não | |
Superfície | cromado | |
Cabeça esférica no braço comprido | sim | |
Ângulo de 100 graus | não | |
Modelo comprido | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 626082 4 | |
EAN/GTIN | 4062406570347 | |
Número do fabricante | 626082 4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave Allen sextavada, com cabeça esférica cromado 4
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
2,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 087 peças em stock
0,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 279 peças em stock
0,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
101 peças em stock
3,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Chave de parafusos sextavada |
Função de retenção | não | Esfera de retenção com mola a partir do tam. 3 | ||
Superfície | cromado | niquelado | manganeso-fosfatado | |
Sextavado | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Material | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | ||
Comprimento do braço | 80×22 mm | 74 × 29 mm | 74 × 29 mm | 140×25 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Destornilladores | Destornilladores | Chave de parafusos |