{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 3 mm | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Comprimento do braço | 71×20 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | |
Função de retenção | não | |
Superfície | cromado | |
Cabeça esférica no braço comprido | sim | |
Ângulo de 100 graus | não | |
Modelo comprido | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 626082 3 | |
EAN/GTIN | 4062406570330 | |
Número do fabricante | 626082 3 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave Allen sextavada, com cabeça esférica cromado 3
sob pedido
Em stock
154 peças em stock
1,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 097 peças em stock
0,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 702 peças em stock
0,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
3,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Chave de parafusos sextavada |
Função de retenção | não | Esfera de retenção com mola a partir do tam. 3 | ||
Superfície | cromado | niquelado | manganeso-fosfatado | |
Sextavado | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Material | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | ||
Comprimento do braço | 71×20 mm | 66 × 23 mm | 66 × 23 mm | 126×20 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Destornilladores | Destornilladores | Chave de parafusos |