{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento da lâmina | 90 mm | |
comprimento total | 133 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 625281 TX8 | |
EAN/GTIN | 3662424074578 | |
Número do fabricante | 89TXA.8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave Allen para Torx®, com punho em T TX8
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
9,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
2,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
632 peças em stock
5,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® |
comprimento total | 133 mm | 75 mm | 146 mm |
Comprimento da lâmina | 90 mm | 40 mm | 100 mm |
Superfície | niquelado e cromado | ||
Ponta | preto | preto | |
Perfil Torx® | TX8 | TX8 | |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |