{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento da lâmina | 130 mm | |
comprimento total | 183 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 625281 TX27 | |
EAN/GTIN | 3662424074714 | |
Número do fabricante | 89TXA.27 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave Allen para Torx®, com punho em T TX27
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
12,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
5,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
7,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® |
comprimento total | 183 mm | 132 mm | 232 mm |
Comprimento da lâmina | 130 mm | 100 mm | 200 mm |
Ponta | preto | preto | |
Perfil Torx® | TX27 | TX27 | |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |