{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento da lâmina | 175 mm | |
comprimento total | 240 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 625281 TX50 | |
EAN/GTIN | 3662424074639 | |
Número do fabricante | 89TXA.50 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave Allen para Torx®, com punho em T TX50
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
20,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
9,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
12,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® |
comprimento total | 240 mm | 182 mm | 282 mm |
Comprimento da lâmina | 175 mm | 150 mm | 250 mm |
Ponta | preto | preto | |
Perfil Torx® | TX50 | TX50 | |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |