{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento da lâmina | 175 mm | |
comprimento total | 240 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 625281 TX45 | |
EAN/GTIN | 3662424074653 | |
Número do fabricante | 89TXA.45 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave Allen para Torx®, com punho em T TX45
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
18,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
7,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
11,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® |
comprimento total | 240 mm | 182 mm | 282 mm |
Comprimento da lâmina | 175 mm | 150 mm | 250 mm |
Ponta | preto | preto | |
Perfil Torx® | TX45 | TX45 | |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |