{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | TX15 | |
Comprimento da lâmina | 100 mm | |
comprimento total | 132 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 625173 TX15 | |
EAN/GTIN | 4013288208262 | |
Número do fabricante | 05023372001 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave de parafusos para Torx®, com cabo em T TX15
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
12,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
6,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 714 peças em stock
5,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
6,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® |
comprimento total | 132 mm | 225 mm | 125 mm | 146 mm |
Comprimento da lâmina | 100 mm | 200 mm | 100 mm | 100 mm |
Ponta | negro | negro | preto | |
Material do punho | Haptoprene | |||
Perfil Torx® | TX15 | TX15 | TX15 | TX15 |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Destornilladores | Destornilladores | Chave de parafusos |