{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 16 mm | |
Tamanho da chave 2 | 18 mm | |
Comprimento da chave L | 270 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 25 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 27 mm | |
Posição do anel | 75 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | mate cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Anel de curvatura acentuada | sim | |
anel aberto | não | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 615600 16X18 | |
EAN/GTIN | 4062406220952 | |
Número do fabricante | 615600 16X18 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave de luneta dupla, grande curvatura 16X18
sob pedido
Em stock
1 175 peças em stock
11,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
85 peças em stock
6,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 501 peças em stock
7,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
133 peças em stock
5,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Superfície | mate cromado | fosfatadas | cromadas | cromadas |
Comprimento da chave L | 270 mm | 263 mm | 263 mm | 169 mm |
Tamanho da chave 2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 24,5 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 25,5 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave | Llave |