Chave de luneta dupla, grande curvatura 13X17

N.º do artigo: 615600 13X17
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
541 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 13 mm
Tamanho da chave 2 17 mm
Comprimento da chave L 245 mm
⌀ máximo do anel D1 máx. 22 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 27 mm
Posição do anel 75 grau
Método de produção forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superfície mate cromado
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Anel de curvatura acentuada sim
anel aberto não
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 615600 13X17
EAN/GTIN 4062406220914
Número do fabricante 615600 13X17

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
Com haste perfilada prática. Especialmente duradouras e com grande capacidade de carga. Lados do anel com perfil HT-Drive.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Aço cromo-vanádio, cromo mate à prova de riscos.

Nota:

HT-Drive − o perfil mais preciso.
Vantagem
  • Os parafusos são presos nos flanges.
  • Os parafusos são protegidos.
  • Maior vida útil do parafuso.
  • Superfícies de contacto maiores entre o parafuso e a ferramenta.
  • Manuseamento seguro e maior transmissão de potência.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de luneta dupla, grande curvatura  13X17

Chave de luneta dupla, grande curvatura 13X17

sob pedido
Em stock
541 peças em stock
10,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
946 peças em stock
7,01 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
375 peças em stock
8,14 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
169 peças em stock
4,37 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Comprimento da chave L 245 mm 263 mm 263 mm 165 mm
Tamanho da chave 1 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Tamanho da chave 2 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Medidas dos tamanhos de chave métrico métrico métrico métrico
⌀ máximo do anel D1 máx. 22 mm 22 mm 22 mm 20,5 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 27 mm 27 mm 27 mm 25,5 mm
Tipo de produto Llave Llave Llave Llave

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta