{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 12 mm | |
Tamanho da chave 2 | 14 mm | |
Comprimento da chave L | 220 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 20 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 23 mm | |
Posição do anel | 75 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | mate cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Anel de curvatura acentuada | sim | |
anel aberto | não | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 615600 12X14 | |
EAN/GTIN | 4062406220891 | |
Número do fabricante | 615600 12X14 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave de luneta dupla, grande curvatura 12X14
sob pedido
Em stock
622 peças em stock
9,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
231 peças em stock
5,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
121 peças em stock
5,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
722 peças em stock
10,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Superfície | mate cromado | fosfatadas | cromadas | cromado |
Comprimento da chave L | 220 mm | 216 mm | 216 mm | 174 mm |
Tamanho da chave 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 22,8 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 25,3 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave | Llave |