{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento da chave L | 285 mm | |
Largura da boca b | 46,5 mm | |
Altura da boca h1 | 10 mm | |
Altura do anel h2 | 13,5 mm | |
⌀ do anel D | 41 mm | |
Número de dentes | 72 | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superfície | cromado | |
Batente final no lado da boca | não | |
Função de retenção no lado da boca | não | |
com cabeça giratória | não | |
Roquete reversível | sim | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614853 22 | |
EAN/GTIN | 4018754320196 | |
Número do fabricante | 41172222 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de boca/chave de luneta de roquete reversível, angulado a 15° 22
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
48,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 198 peças em stock
45,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 276 peças em stock
19,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 719 peças em stock
26,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo de regulação | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau |
Superfície | cromado | mate cromado | mate cromado | cromado |
⌀ do anel D | 41 mm | 42 mm | 41,9 mm | 42 mm |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Número de dentes | 72 | 72 | 72 | 72 |
Altura do anel h2 | 13,5 mm | 13 mm | 13,7 mm | 13,9 mm |
Altura da boca h1 | 10 mm | 9,6 mm | 9,4 mm | 7,3 mm |