Chave de boca/chave de luneta de roquete reversível, angulado a 15° 14

N.º do artigo: 614853 14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da chave L 190 mm
Largura da boca b 29,5 mm
Altura da boca h1 7,3 mm
Altura do anel h2 8,4 mm
⌀ do anel D 26,5 mm
Número de dentes 72
Ângulo de regulação 5 grau
Método de produção forjado en estampa
Material Acero Alloy al cromo
Superfície cromado
Batente final no lado da boca não
Função de retenção no lado da boca não
com cabeça giratória não
Roquete reversível sim
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 614853 14
EAN/GTIN 4018754239191
Número do fabricante 41171414

Descrição

Ejecución:

Forjadas. O roquete integrado com 72 dentes permite um ângulo de trabalho de apenas 5° – para um trabalho eficiente mesmo nos espaços mais apertados.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta