{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento da chave L | 229 mm | |
Largura da boca b | 36,3 mm | |
Altura da boca h1 | 7,9 mm | |
Altura do anel h2 | 10 mm | |
⌀ do anel D | 30,5 mm | |
Número de dentes | 72 | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superfície | cromado | |
Batente final no lado da boca | não | |
Função de retenção no lado da boca | não | |
com cabeça giratória | não | |
Roquete reversível | sim | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614853 17 | |
EAN/GTIN | 4018754239221 | |
Número do fabricante | 41171717 |