{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 41 mm | |
Comprimento da chave L | 560 mm | |
altura máxima da boca h1 | 14 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 20 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
AS-Drive do lado do anel | sim | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614200 41 | |
EAN/GTIN | 4018754019410 | |
Número do fabricante | 40104141 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave combinada, versão comprida 41
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
82,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
143 peças em stock
32,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
900 peças em stock
34,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 14 mm | 17 mm | 17 mm |
Superfície | cromado sobre níquel | fosfatadas | cromado |
Posição do anel | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Comprimento da chave L | 560 mm | 442 mm | 442 mm |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio |
altura máxima do anel h2 máx. | 20 mm | 26 mm | 26 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Chave de parafusos |