{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 24 mm | |
Comprimento da chave L | 330 mm | |
altura máxima da boca h1 | 10,2 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 15,7 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
AS-Drive do lado do anel | sim | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614200 24 | |
EAN/GTIN | 4018754019328 | |
Número do fabricante | 40102424 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada, versão comprida 24
sob pedido
Em stock
191 peças em stock
22,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
684 peças em stock
11,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
16,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Método de produção | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
altura máxima da boca h1 | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm |
Superfície | cromado sobre níquel | cromado | cromado sobre níquel |
Posição do anel | 15 grau | 15 grau | 10 grau |
Comprimento da chave L | 330 mm | 338 mm | 330 mm |
Tamanho da chave | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio | Acero aleado al cromo |