{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 6 mm | |
Comprimento da chave L | 78 mm | |
largura máxima da boca b1 | 12,6 mm | |
altura máxima da boca h | 2 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 75 grau | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superfície | cromado por níquel resistente al desprendimiento | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 612200 6 | |
EAN/GTIN | 4018754018574 | |
Número do fabricante | 40060606 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de boca dupla pequena 6
sob pedido
Em stock
307 peças em stock
7,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 486 peças em stock
4,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Posição da boca 2 | 75 grau | 75 grau |
largura máxima da boca b1 | 12,6 mm | 15,6 mm |
altura máxima da boca h | 2 mm | 4 mm |
Superfície | cromado por níquel resistente al desprendimiento | cromado sobre níquel |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Llave | Llave |