{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 14 mm | |
Comprimento da chave L | 131 mm | |
largura máxima da boca b1 | 28,3 mm | |
altura máxima da boca h | 3 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 75 grau | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Superfície | cromado sobre níquel com proteção contra descasque | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 612200 14 | |
EAN/GTIN | 4018754018659 | |
Número do fabricante | 40061414 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave de boca dupla pequena 14
sob pedido
Em stock
140 peças em stock
10,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
509 peças em stock
6,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Posição da boca 1 | 15 grau | 15 grau |
Posição da boca 2 | 75 grau | 75 grau |
altura máxima da boca h | 3 mm | 6,3 mm |
Superfície | cromado sobre níquel com proteção contra descasque | cromado sobre níquel |
Comprimento da chave L | 131 mm | 160 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos |