{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 13 mm | |
Comprimento da chave L | 131 mm | |
largura máxima da boca b1 | 28,3 mm | |
altura máxima da boca h | 3 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 75 grau | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Superfície | cromado sobre níquel com proteção contra descasque | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 612200 13 | |
EAN/GTIN | 4018754018642 | |
Número do fabricante | 40061313 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave de boca dupla pequena 13
sob pedido
Em stock
148 peças em stock
9,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
760 peças em stock
6,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Posição da boca 1 | 15 grau | 15 grau |
Posição da boca 2 | 75 grau | 75 grau |
largura máxima da boca b1 | 28,3 mm | 27,5 mm |
altura máxima da boca h | 3 mm | 6 mm |
Comprimento da chave L | 131 mm | 160 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos |