{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 4,5 mm | |
Comprimento da chave L | 70 mm | |
largura máxima da boca b1 | 10,5 mm | |
altura máxima da boca h | 2 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 75 grau | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Superfície | cromado sobre níquel com proteção contra descasque | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 612200 4,5 | |
EAN/GTIN | 4018754018697 | |
Número do fabricante | 40064545 |