{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da folha de serra | MD | |
Divisão dos dentes | 1,4 mm | |
Comprimento da folha | 115 mm | |
Designação | 522EHM | |
Adequabilidade | _522EHM | |
otimizado para material | INOX | |
Espessura da chapa (chapa maciça) | 2-4 mm | |
Perfil de metal (fechado) | < 50 mm | |
Tipo de corte | Corte recto fino | |
Número de folhas | 1 | |
Tipo de produto | Hoja de sierra de sable |
Número do artigo | 588700 522EHM-E | |
EAN/GTIN | 4059952534497 | |
Número do fabricante | 2608900359 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Conjunto de lâminas de serra de sabre 522EHM-E
sob pedido
Em stock
204 peças em stock
10,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
491 peças em stock
15,26 €
12,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
23,52 €
19,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de folhas | 1 | 1 | 1 |
Designação | 522EHM | 922EHM | 1155CHM |
Comprimento da folha | 115 mm | 150 mm | 225 mm |
otimizado para material | INOX | INOX | INOX |
Tipo de corte | Corte recto fino | Corte recto fino | Corte recto rápido (basto); Corte con ángulo exacto |
Divisão dos dentes | 1,4 mm | 1,4 mm | 3 mm |
Tipo de produto | Hoja de sierra de sable | Hoja de sierra de sable | Hoja de sierra de sable |