{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da folha de serra | BiM | |
Divisão dos dentes | 1,8 + 2,6 mm | |
Comprimento da folha | 225 mm | |
Designação | 1125VF | |
Adequabilidade | _1125VF | |
otimizado para material | Hormigón | |
Espessura da chapa (chapa perfurada) | 2-10 mm | |
Perfil de metal (aberto) | < 175 mm | |
Tipo de corte | Corte recto fino | |
Número de folhas | 5 | |
Tipo de produto | Hoja de sierra de sable |
Número do artigo | 588700 1125VF | |
EAN/GTIN | 3165140451956 | |
Número do fabricante | 2608657408 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Conjunto de lâminas de serra de sabre 1125VF
sob pedido
Em stock
181 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
902 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
981 peças em stock
|
|
Designação | 1125VF | 1122EF | 1122BF |
Comprimento da folha | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
otimizado para material | Hormigón | Acero | Acero |
Tipo de corte | Corte recto fino | Corte recto fino; Corte a nivel | Corte recto fino; Corte a nivel |
Adequabilidade | _1125VF | _1122EF | _1122BF |
Espessura da chapa (chapa perfurada) | 2-10 mm | 1,5-4 mm | 3-8 mm |
Perfil de metal (aberto) | < 175 mm | < 175 mm | < 175 mm |