{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da folha de serra | BiM | |
Divisão dos dentes | 2,5 + 3,2 mm | |
Comprimento da folha | 150 mm | |
Designação | 930CF | |
Adequabilidade | _930CF | |
otimizado para material | Hormigón | |
Espessura da chapa (chapa perfurada) | 4-12 mm | |
Perfil de metal (aberto) | < 100 mm | |
Tipo de corte | Corte recto rápido (basto) | |
Número de folhas | 5 | |
Tipo de produto | Hoja de sierra de sable |
Número do artigo | 588700 930CF | |
EAN/GTIN | 3165140507196 | |
Número do fabricante | 2608657527 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Conjunto de lâminas de serra de sabre 930CF
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
258 peças em stock
14,07 €
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
14,37 €
|
|
otimizado para material | Hormigón | Acero | Acero |
Material da folha de serra | BiM | BiM | BiM |
Tipo de corte | Corte recto rápido (basto) | Corte recto fino | Corte recto fino |
Divisão dos dentes | 2,5 + 3,2 mm | 1,8 mm | 1,4 mm |
Espessura da chapa (chapa perfurada) | 4-12 mm | 3-8 mm | 1,5-4 mm |
Perfil de metal (aberto) | < 100 mm | < 100 mm | < 100 mm |
Tipo de produto | Hoja de sierra de sable | Hoja de sierra de sable | Hoja de sierra de sable |