{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da folha de serra | BiM | |
Divisão dos dentes | 2,5 + 3,2 mm | |
Comprimento da folha | 225 mm | |
Designação | 1130CF | |
Adequabilidade | _1130CF | |
otimizado para material | Hormigón | |
Espessura da chapa (chapa perfurada) | 4-12 mm | |
Perfil de metal (aberto) | < 175 mm | |
Tipo de corte | Corte recto rápido (basto) | |
Número de folhas | 5 | |
Tipo de produto | Hoja de sierra de sable |
Número do artigo | 588700 1130CF | |
EAN/GTIN | 3165140507202 | |
Número do fabricante | 2608657528 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Conjunto de lâminas de serra de sabre 1130CF
sob pedido
Em stock
136 peças em stock
44,16 €
|
sob pedido
Em stock
1 157 peças em stock
21,74 €
|
sob pedido
Em stock
719 peças em stock
22,27 €
|
|
Designação | 1130CF | 1122EF | 1122BF |
Comprimento da folha | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
otimizado para material | Hormigón | Acero | Acero |
Tipo de corte | Corte recto rápido (basto) | Corte recto fino; Corte a nivel | Corte recto fino; Corte a nivel |
Divisão dos dentes | 2,5 + 3,2 mm | 1,4 mm | 1,8 mm |
Espessura da chapa (chapa perfurada) | 4-12 mm | 1,5-4 mm | 3-8 mm |
Perfil de metal (aberto) | < 175 mm | < 175 mm | < 175 mm |