{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da folha de serra | HM | |
Divisão dos dentes | 3 mm | |
Comprimento da folha | 300 mm | |
otimizado para material | Hormigón | |
Espessura da chapa (chapa perfurada) | 4-12 mm | |
Perfil de metal (aberto) | < 250 mm | |
Tipo de corte | Corte recto fino | |
Número de folhas | 1 | |
Tipo de produto | Hoja de sierra de sable |
Número do artigo | 588700 1255CHC-E | |
EAN/GTIN | 4059952534619 | |
Número do fabricante | 2608900371 |