{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da folha de serra | MD | |
Divisão dos dentes | 1,4 mm | |
Comprimento da folha | 200 mm | |
Designação | 1022EHM | |
Adequabilidade | _1022EHM | |
otimizado para material | INOX | |
Espessura da chapa (chapa maciça) | 2-4 mm | |
Perfil de metal (fechado) | < 150 mm | |
Perfil de metal (aberto) | < 150 mm | |
Tipo de corte | Corte recto fino | |
Número de folhas | 1 | |
Tipo de produto | Hoja de sierra de sable |
Número do artigo | 588700 1022EHM-E | |
EAN/GTIN | 4059952534534 | |
Número do fabricante | 2608900363 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Conjunto de lâminas de serra de sabre 1022EHM-E
sob pedido
Em stock
171 peças em stock
20,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
373 peças em stock
15,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
23,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de folhas | 1 | 1 | 1 |
Material da folha de serra | MD | MD | HM |
Tipo de corte | Corte recto fino | Corte recto fino | Corte recto rápido (basto); Corte con ángulo exacto |
Adequabilidade | _1022EHM | _922EHM | |
Espessura da chapa (chapa perfurada) | 4-12 mm | ||
Perfil de metal (fechado) | < 150 mm | < 100 mm | |
Tipo de produto | Hoja de sierra de sable | Hoja de sierra de sable | Hoja de sierra de sable |