{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da folha de serra | BiM | |
Divisão dos dentes | 1,2 mm | |
Comprimento da folha | 132 mm | |
Designação | T321AF | |
Adequabilidade | _T321AF | |
otimizado para material | Aço | |
Espessura da chapa (chapa perfurada) | 1-3 mm | |
Perfil de metal (aberto) | < 65 mm | |
Tipo de corte | corte direito fino | |
Número de folhas | 5 | |
Tipo de produto | Folha de serra de recortes |
Número do artigo | 588500 T321AF | |
EAN/GTIN | 3165140596992 | |
Número do fabricante | 2608636705 |