{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da folha de serra | HSS | |
Divisão dos dentes | 1,2−2,6 mm | |
Comprimento da folha | 100 mm | |
Designação | T123X | |
Adequabilidade | _T123X | |
otimizado para material | Aço | |
Espessura da chapa (chapa maciça) | 1,5-10 mm | |
Perfil de metal (fechado) | < 30 mm | |
Tipo de corte | corte direito fino | |
Número de folhas | 5 | |
Tipo de produto | Folha de serra de recortes |
Número do artigo | 588500 T123X | |
EAN/GTIN | 3165140128056 | |
Número do fabricante | 2608638473 |