{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da folha de serra | BiM | |
Divisão dos dentes | 1,1 mm | |
Comprimento da folha | 250 mm | |
Designação | T1018AFP | |
Adequabilidade | _T1018AFP | |
otimizado para material | Metal sándwich | |
Perfil de metal (sanduíche) | <150 mm | |
Tipo de corte | Corte recto fino; Corte con ángulo exacto | |
Número de folhas | 3 | |
Tipo de produto | Hoja de sierra de calar |
Número do artigo | 588500 T1018AFP | |
EAN/GTIN | 3165140704892 | |
Número do fabricante | 2608636793 |